SIEMENS - SIE3KC03360PE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 200A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 415 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869537498
Codice prodotto
SIE3KC03360PE000AA0
Cod. produttore
3KC03360PE000AA0
Produttore
SIE
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Corrente nominale permanente Iu:
200 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
200 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
200 A
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
13 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
110 kW
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
12
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
12
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Bloccabile:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
235 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
197.2 mm