SIEMENS - SIE3KC03322NE000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 125A 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V - 125 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869537436
Codice prodotto
SIE3KC03322NE000AA0
Cod. produttore
3KC03322NE000AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
125 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
415 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
125 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
4 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
8
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
55 kW