SIEMENS - SIE1FK22084AC100MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 22 NM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515680154
Codice prodotto
SIE1FK22084AC100MA0
Cod. produttore
1FK22084AC100MA0
Produttore
SIE
SIMOTICS S-1FK2 CT servomotore M0=22 Nm; PN = 3,55 kW con nN=2000 1/min (380...480 V); PN = 2,15 kW con nN=1000 1/min (200...240 V); con freno di stazionamento; grado di protezione IP64; albero cilindrico D32x58 mm; trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bitMultiturn (encoder AM22DQC); con interfaccia OCC; connettore grandezza M23, orientabile; Servomotori SIMOTICS S-1FK2 per un ampio impiego in campo industriale. I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati. I motori sono disponibili in due varianti: in versione High Dynamic (massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento) e in versione Compact (regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio). I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 esprimono tutta la loro forza nei sistemi con convertitore di frequenza SINAMICSS210 e nella facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC). I vantaggi sono rappresentati dai tempi ridotti di regolazione e posizionamento, dalla compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo nonché dalla regolazione stabile con elevata dinamica. Il servomotore si può configurare in base a requisitidiversi. Ad esempio con e senza freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65, encoder assoluti Singleturn o Multiturn e altro ancora. Inoltre sono disponibili servomotori con diverse altezze dasse, 20 - 100. È disponibile un anello di tenuta dellalbero per raggiungere il grado di protezione IP65 e per il montaggio esterno sul motore in caso di retrofit o come pezzo di ricambio. SIMOTICS - Il motore giusto per ogni applicazione di Motion Control.