Siemens Hausgerate - SIZWZDP20D Podest mit Auszug fA1/4r Trockner

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore base - Bianco
Lunghezza - 570 mm
Larghezza - 600 mm
Altezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4242003891865
Codice prodotto
SIZWZDP20D
Cod. produttore
WZDP20D
Produttore
SIZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore base:
Bianco
Lunghezza:
570 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm


