Siemens Hausgerate - SIZWZ2742X Verbindungssatz mit Auszug

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Lunghezza - 570 mm
Larghezza - 596 mm
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4242003830758
Codice prodotto
SIZWZ2742X
Cod. produttore
WZ2742X
Produttore
SIZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Lunghezza:
570 mm
Larghezza:
596 mm
Altezza:
44 mm