Siemens Hausgerate - SIZWT45HVG2 WAschetrockner WP 8kg 15Prog EasyClean

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di asciugatura - Condensazione
Capacità di carico (cotone) - 8 kg
Potenza - 625 W
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Arresto della porta - Destra
Confezione
1 PZ
EAN
4242003885734
Codice prodotto
SIZWT45HVG2
Cod. produttore
WT45HVG2
Produttore
SIZ
Sistema di asciugatura:
Condensazione
Capacità di carico (cotone):
8 kg
Potenza:
625 W
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di costruzione:
Altri
Piano di lavoro smontabile:
no
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Comando:
Elettronico
Tipo di riscaldamento:
Pompa di calore
Tensione:
220...240 V
Colore di fondo schermo:
Bianco
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Larghezza:
598 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
599 mm
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza con piano di lavoro:
842 mm
Volume del cesto:
112 l
Consumo di energia per il programma di asciugatura "cotone":
1.87 kWh
Durata del programma di cotone standard a pieno carico:
205 min
Tempo di programma cotone standard a carico parziale:
130 min
Emissione di rumore:
65 dB(A) re 1
Con illuminazione interna:
no
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Classe di efficienza alla condensazione:
B


