Siemens Hausgerate - SIZWT43N202 WAschetrockner Kondens 8kg 11Prog Disp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di asciugatura - Condensazione
Capacità di carico (cotone) - 8 kg
Potenza - 2600 W
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Arresto della porta - Destra
Confezione
1 PZ
EAN
4242003868102
Codice prodotto
SIZWT43N202
Cod. produttore
WT43N202
Produttore
SIZ
Sistema di asciugatura:
Condensazione
Capacità di carico (cotone):
8 kg
Potenza:
2600 W
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di costruzione:
Altri
Piano di lavoro smontabile:
no
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Comando:
Elettronico
Tipo di riscaldamento:
Elemento elettrico
Tensione:
220...240 V
Colore di fondo schermo:
Bianco
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Larghezza:
598 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
599 mm
Altezza con piano di lavoro:
842 mm
Altezza senza piano di lavoro:
0 mm
Volume del cesto:
112 l
Consumo di energia per il programma di asciugatura "cotone":
4.63 kWh
Durata del programma di cotone standard a pieno carico:
137 min
Tempo di programma cotone standard a carico parziale:
79 min
Emissione di rumore:
65 dB(A) re 1
Con illuminazione interna:
no
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Classe di efficienza alla condensazione:
B