pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZVB558C0S0 Einbaubackrohr 90cm H:48cm 10BA Disp. Uh

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZVB558C0S0 Einbaubackrohr 90cm H:48cm 10BA Disp. Uh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Altezza di nicchia - 477...480 mm

  • Frequenza - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003802328

Codice prodotto

SIZVB558C0S0

Cod. produttore

VB558C0S0

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Acciaio Inox

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Altezza di nicchia:

477...480 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza di nicchia:

860...864 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

475 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

896 mm

Profondità:

572 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Profondità della nicchia:

560 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

A battente

Pulizia del forno:

Nessuno

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A+

Indice di efficienza energetica (IEE):

81.3

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.74 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

1.11 kWh

Capacità utile:

85 l