Siemens Hausgerate - SIZSZ73056 VorsatztA1/4r Edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pannello frontale
Colore base - Acciaio Inox
Lunghezza - 21 mm
Larghezza - 590 mm
Altezza - 719 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4242003855614
Codice prodotto
SIZSZ73056
Cod. produttore
SZ73056
Produttore
SIZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Pannello frontale
Colore base:
Acciaio Inox
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
590 mm
Altezza:
719 mm


