Siemens Hausgerate - SIZSZ73045 Edelstahlverblendungssatz 86 5cm HAhe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per elettrodomestici non da incasso - sì
Adatto per dispositivi da incasso - sì
Colore base - Altri
Con maniglia - no
Confezione
1 PZ
EAN
4242003721346
Codice prodotto
SIZSZ73045
Cod. produttore
SZ73045
Produttore
SIZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
sì
Adatto per dispositivi da incasso:
sì
Colore base:
Altri
Con maniglia:
no
Larghezza:
600 mm
Altezza:
865 mm


