Siemens Hausgerate - SIZSX87YX01CE GeschirrspXXL vollint 60cm 8P Zeol AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore di fondo schermo - Nero
Tipo di costruzione - Completamente integrato
Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non smontabile
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4242003866290
Codice prodotto
SIZSX87YX01CE
Cod. produttore
SX87YX01CE
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore di fondo schermo:
Nero
Tipo di costruzione:
Completamente integrato
Tipo di piano di lavoro:
Piano di lavoro non smontabile
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Larghezza:
598 mm
Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:
14
Protezione del dispositivo:
10 A
Potenza:
2400 W
Tensione:
220...240 V
Larghezza di nicchia:
600...600 mm
Altezza di nicchia:
865...925 mm
Classe di efficienza asciugatura:
A
Altezza con piano di lavoro:
865 mm
Profondità:
550 mm
Emissione di rumore:
43 dB(A) re 1
Altezza senza piano di lavoro:
865 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Indicatore del tempo residuo:
no
Raccordo acqua calda:
sì
Classe di efficienza energetica lavaggio:
A
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Sistema di sicurezza qualità acqua:
sì
Numero di programmi:
8
Materiale contenitore interno/fondo:
Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile
Lunghezza del tubo di immissione:
165 cm
Lunghezza del tubo di scarico:
190 cm