Siemens Hausgerate - SIZSN87TX02CE GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 8Prog. Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005014277
Codice prodotto
SIZSN87TX02CE
Cod. produttore
SN87TX02CE
Produttore
SIZ
Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: A. Energie / Wasser: 54 kWh / 9.5 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:55 (h:min). Gerausch: 42 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Gerausch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW. Programme und Sonderfunktionen: 8 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intelligent, Intensive 70 ?C, Speed 60? 60 ?C, Glas 40 ?C, Silence 50 ?C, Favorit. Vorspulen. 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus.Maschinenpflegeprogramm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: Quick S, Silence on Demand. Spul- / Trocknungstechnologie. Zeolith-Trocknen. autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher. Hocheffizienz-Energiespar-System. Aquasensor. dosierAssistent. iQdrive-Motor. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem: flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen. glassZone. varioSchublade Pro. Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig). Leichtlaufrollen im Oberkorb. Komfortrollen im Unterkorb. farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x). Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Tassenablage im Unterkorb (2-teilig). Glaseranlagebugel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb. Glaseranlagebugel im Unterkorb. Anzeige und Bedienung: Hochauflosendes TFT-Display mit Klartextanzeige. Touch-Bedienung (schwarz). Bedienung von oben. Klartext-Bedienblende (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. timeLight. emotionLight blau. Echtzeituhr. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Akustisches Programmende-Signal. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Kindersicherung (Offnen durch zweimal drucken der Tur). openAssist. Prazise Glasschutz-Technik. Salzeinfullhilfe (Trichter). Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm


