Siemens Hausgerate - SIZSN27YI01CE Geschirrspuler 60cm 8Pr. Zeol AqSt. Schu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore di fondo schermo - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro estraibile
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4242003859988
Codice prodotto
SIZSN27YI01CE
Cod. produttore
SN27YI01CE
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore di fondo schermo:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Tipo di piano di lavoro:
Piano di lavoro estraibile
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Larghezza:
600 mm
Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:
14
Protezione del dispositivo:
10 A
Potenza:
2400 W
Tensione:
220...240 V
Classe di efficienza asciugatura:
A
Altezza con piano di lavoro:
845 mm
Profondità:
600 mm
Emissione di rumore:
43 dB(A) re 1
Altezza senza piano di lavoro:
815 mm
Indicatore del tempo residuo:
no
Raccordo acqua calda:
sì
Classe di efficienza energetica lavaggio:
A
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Sistema di sicurezza qualità acqua:
sì
Numero di programmi:
8
Materiale contenitore interno/fondo:
Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile
Lunghezza del tubo di immissione:
165 cm
Lunghezza del tubo di scarico:
190 cm


