pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSE63HX60CE Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSE63HX60CE Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Completamente integrato

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non smontabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003914298

Codice prodotto

SIZSE63HX60CE

Cod. produttore

SE63HX60CE

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro non smontabile

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

598 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

14

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

815...875 mm

Altezza con piano di lavoro:

815 mm

Profondità:

550 mm

Emissione di rumore:

44 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

6

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm

Compatibile con Amazon Alexa:

no