Siemens Hausgerate - SIZS1Z0000352 E-Herd Set: HE213ABS0 + EA645GN17 + HZ63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Potenza - 11400 W
Tipo di costruzione - Adatto per incasso
Larghezza - 594 mm
Colore base - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4242003851890
Codice prodotto
SIZS1Z0000352
Cod. produttore
S1Z0000352
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Potenza:
11400 W
Tipo di costruzione:
Adatto per incasso
Larghezza:
594 mm
Colore base:
Acciaio Inox
Posizione del comando:
Lato fronte
Altezza:
595 mm
Profondità:
548 mm
Altezza di nicchia:
585...585 mm
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Modello di piano di cottura:
Vetro ceramica
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Con zona a bicircuito:
sì
Con piastra di cottura:
sì
Con piastra di copertura per il piano di cottura:
no
Calore superiore / inferiore:
sì
Aria calda:
sì
Aria di circolazione:
sì
Funzionamento multifunzione:
sì
Funzionamento combinato con forno a microonde:
no
Cottura a vapore:
no
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Tipo di forno:
A battente
Numero di locali interni:
1
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):
0.97 kWh
Consumo di energia (convezione / aria calda):
0.81 kWh
Pulizia del forno:
Nessuno
Dimensione / Taglia / Forma:
Grande (65L o maggiori)