Siemens Hausgerate - SIZPQ521DT32B E-Herd Set: HE578GBS4 + EM645CSB6E + HZ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005437601
Codice prodotto
SIZPQ521DT32B
Cod. produttore
PQ521DT32B
Produttore
SIZ
iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Farbe: Edelstahl, Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Kuche: selbstreinigender Backofen mit activeClean. activeClean: das automatische Selbstreinigungssystem. cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse. 3D Hei?luft: gleichma?ige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fur exzellente Ergebnisse. softMove: gedampftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in deinem Backofen. + iQ500, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend, Das moderne Kombi-Induktionskochfeld - fur mehr Moglichkeiten beim Kochen. Kombi-Induktion: verbinde zwei Induktionszonen zu einer gro?en Kochflache. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und erganzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld fur ausgewahlte Funktionen. powerBoost: erhohe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %. Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab. Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten. + Clip-Auszug: Ein ebenenunabhangiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschlie?lich der Grillebene fur maximale Flexibilitat.