Siemens Hausgerate - SIZPQ212IAAB E-Herd Set: HE271ABB4 + EI631CFB1E schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005016066
Codice prodotto
SIZPQ212IAAB
Cod. produttore
PQ212IAAB
Produttore
SIZ
E-Herd Set bestehend aus: iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Deep black inox. Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Kuche: selbstreinigender Backofen mit activeClean. activeClean: das automatische Selbstreinigungssystem. LED-Touchbedienung: einfache Steuerung, ohne Knebel. cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse. 3D Hei?luft: gleichma?ige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fur exzellente Ergebnisse. Schnellaufheizung: schneller zur gewunschten Backtemperatur. + iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Schwarz, Rahmenlos aufliegend. Das Induktionskochfeld - scheller, sicherer, sauberer und effizienter kochen. Zuschaltbare Braterzone: Platz fur gro?e Brater und Pfannen. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und erganzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld fur ausgewahlte Funktionen. powerBoost: erhohe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50%, Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab. Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.