Siemens Hausgerate - SIZPQ211KA0AT E-Herd Set: HE273ABS0 + EA645GN17 edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di energia fornello - Corrente
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura - Scambiatore di calore
Potenza - 11400 W
Tipo di costruzione - Adatto per incasso
Confezione
1 PZ
EAN
4242003837696
Codice prodotto
SIZPQ211KA0AT
Cod. produttore
PQ211KA0AT
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di energia fornello:
Corrente
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:
Scambiatore di calore
Potenza:
11400 W
Tipo di costruzione:
Adatto per incasso
Larghezza:
594 mm
Colore base:
Acciaio Inox
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
220...240 V
Altezza:
595 mm
Profondità:
548 mm
Altezza di nicchia:
600...604 mm
Larghezza di nicchia:
560...568 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Modello di piano di cottura:
Vetro ceramica
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Con zona a bicircuito:
sì
Con piastra di cottura:
sì
Con piastra di copertura per il piano di cottura:
no
Calore superiore / inferiore:
sì
Aria calda:
sì
Aria di circolazione:
sì
Funzionamento multifunzione:
sì
Funzionamento combinato con forno a microonde:
no
Cottura a vapore:
no
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Tipo di forno:
A battente
Numero di locali interni:
1
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso:
0.99 kWh
Consumo energetico per ciclo di aria calda:
0.81 kWh
Capacità utile:
71 l
Indice di efficienza energetica (IEE):
95.3
Pulizia del forno:
Pirolitico
Dimensione / Taglia / Forma:
Grande (65L o maggiori)