Siemens Hausgerate - SIZLU63LCC40 Dunstabzug Unterbauesse 60cm braun

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento - Marrone
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 350 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242003776421
Codice prodotto
SIZLU63LCC40
Cod. produttore
LU63LCC40
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Modello built-in
Colore base dell'alloggiamento:
Marrone
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
350 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Altri
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
600 mm
Frequenza:
50 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
146 W
Profondità:
482 mm
Emissione di rumore:
72 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
100...120 mm
Altezza totale:
150...150 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
110 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
C
Classe di efficienza energetica:
D
Consumo energetico annuo medio:
93 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0 W
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
E
Classe di efficienza luminosa:
E


