Siemens Hausgerate - SIZLR97CAQ50 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas ede

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 459 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242003834015
Codice prodotto
SIZLR97CAQ50
Cod. produttore
LR97CAQ50
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
459 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
5 livelli
Larghezza:
900 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
sì
Tensione:
220...240 V
Potenza:
160 W
Profondità:
500 mm
Emissione di rumore:
56 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
300...300 mm
Tipo di interruttore:
Telecomando
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
422 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
E
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
35.3 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.3 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A