Siemens Hausgerate - SIZLI99SA684 Dunstabzug Flachschirm 90cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 503 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242003880302
Codice prodotto
SIZLI99SA684
Cod. produttore
LI99SA684
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
503 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Larghezza:
898 mm
Potenza:
266 W
Profondità:
290 mm
Emissione di rumore:
57 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
493 m³/h