pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLI97RA561 Dunstabzug Flachschirm 90cm edelstahl

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLI97RA561 Dunstabzug Flachschirm 90cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Guida di scorrimento

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 395 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003880258

Codice prodotto

SIZLI97RA561

Cod. produttore

LI97RA561

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Guida di scorrimento

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

395 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Larghezza:

898 mm

Potenza:

146 W

Profondità:

290 mm

Emissione di rumore:

53 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

321 m³/h