pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLI94LB530 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLI94LB530 Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Guida di scorrimento

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 266 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003880227

Codice prodotto

SIZLI94LB530

Cod. produttore

LI94LB530

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Guida di scorrimento

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

266 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Larghezza:

898 mm

Potenza:

76 W

Profondità:

290 mm

Emissione di rumore:

63 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Tipo di illuminazione:

LED

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

166 m³/h