Siemens Hausgerate - SIZLI69SA684 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 500 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242003880210
Codice prodotto
SIZLI69SA684
Cod. produttore
LI69SA684
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
500 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Larghezza:
598 mm
Potenza:
264 W
Profondità:
290 mm
Emissione di rumore:
57 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
489 m³/h