Siemens Hausgerate - SIZLF97BCP50 Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 444 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in canna fumaria
Confezione
1 PZ
EAN
4242003832097
Codice prodotto
SIZLF97BCP50
Cod. produttore
LF97BCP50
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
444 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in canna fumaria
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
5 livelli
Larghezza:
898 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
no
Tensione:
220...240 V
Potenza:
146 W
Profondità:
600 mm
Emissione di rumore:
54 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
744...1044 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Altezza coperchio:
46 mm
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
331 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
31.7 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A