Siemens Hausgerate - SIZLE66MAC00 Dunstabzug Zwischenhaube 60cm silbermeta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 620 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242003806494
Codice prodotto
SIZLE66MAC00
Cod. produttore
LE66MAC00
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento:
Argento
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
620 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
599 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
256 W
Profondità:
271 mm
Emissione di rumore:
70 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
402...402 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
410 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
C
Classe di efficienza energetica:
B
Consumo energetico annuo medio:
68 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
B
Classe di efficienza luminosa:
A