Siemens Hausgerate - SIZLC77BHM50 Dunstabzug Wand-Dekor 75cm edelstahl-sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Camino murale
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 454 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in canna fumaria
Confezione
1 PZ
EAN
4242003811160
Codice prodotto
SIZLC77BHM50
Cod. produttore
LC77BHM50
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Camino murale
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
454 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in canna fumaria
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
750 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
255 W
Profondità:
500 mm
Emissione di rumore:
65 dB(A) re 1
Altezza del camino:
583...912 mm
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
635...965 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
53 mm
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
324 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
B
Consumo energetico annuo medio:
59.5 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0 W
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0.25 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
B