Siemens Hausgerate - SIZLC67BCP50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione - Camino murale 
- Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox 
- Tipo di ventilazione - Modificabile 
- Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 416 m³/h 
- Posizione del ventilatore - Motore in canna fumaria 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4242003831724
Codice prodotto
SIZLC67BCP50
Cod. produttore
LC67BCP50
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Camino murale
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
416 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in canna fumaria
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
5 livelli
Larghezza:
598 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
no
Tensione:
220...240 V
Potenza:
143 W
Profondità:
500 mm
Emissione di rumore:
60 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
628...1064 mm
Tipo di interruttore:
Pulsante a sfioramento
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Alluminio
Altezza coperchio:
46 mm
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
282 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
B
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico annuo medio:
35.6 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A