Siemens Hausgerate - SIZLB78574 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Montaggio a incasso
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 630 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242003681510
Codice prodotto
SIZLB78574
Cod. produttore
LB78574
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Montaggio a incasso
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
630 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
700 mm
Aspirazione laterale:
sì
Potenza:
277 W
Profondità:
300 mm
Emissione di rumore:
66 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
418...418 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Tessuto sintetico lavabile
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
310 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
D
Classe di efficienza energetica:
C
Consumo energetico annuo medio:
106 kWh
Assorbimento di potenza nello stato Off:
0.4 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
C
Classe di efficienza luminosa:
A