pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKU15LAFF0 EinbaukA1/4hlschrank unt. **** 123L. F w

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKU15LAFF0 EinbaukA1/4hlschrank unt. **** 123L. F w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003870594

Codice prodotto

SIZKU15LAFF0

Cod. produttore

KU15LAFF0

Produttore

SIZ

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Possibile con accessori

Capacità utile del congelatore:

15 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

108 l

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

820 mm

Larghezza:

598 mm

Potenza:

90 W

Consumo energetico annuo medio:

180 kWh

Capacità di congelamento:

2 kg/24h

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Profondità:

548 mm

Altezza di nicchia:

820...820 mm

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di stelle:

4

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Categori di clima:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: