Siemens Hausgerate - SIZKS36FPIDP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 309L D ino

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Altri
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
4242003845691
Codice prodotto
SIZKS36FPIDP
Cod. produttore
KS36FPIDP
Produttore
SIZ
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
329 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
309 l
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
1860 mm
Larghezza:
600 mm
Potenza:
90 W
Consumo energetico annuo medio:
122 kWh
Numero di condensatori:
1
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Profondità:
650 mm
Emissione di rumore:
41 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Arresto della porta:
Sinistra
Cerniera sostituibile:
sì