Siemens Hausgerate - SIZKI96NVFD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003700196
Codice prodotto
SIZKI96NVFD0
Cod. produttore
KI96NVFD0
Produttore
SIZ
Einbau-Kuhl-Gefrierkombination mit Gefrierbereich unten, Energieeffizienzklasse: D, Nutzinhalt gesamt: 290 l, Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 34 dB, LED Beleuchtung, noFrost - nie wieder abtauen!, Optischeund akustische Warneinrichtung bei geoffneter Tur, Getrennte, elektronische Temperaturregelung, uber LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kuhlteil, easy Installation, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 215 l, 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar, 4 Turabsteller, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, 1 hyperFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 75 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 8 kg, Lagerzeit bei Storung : 11 h, SuperGefrieren: ja, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Geratema?e ( H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Technische Informationen, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Klimaklasse: SN-ST, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, 220 - 240 V, Zubehor, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale,


