Siemens Hausgerate - SIZKI87VVFE1 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 200/70L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Capacità netta totale dell'unità - 271 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003875285
Codice prodotto
SIZKI87VVFE1
Cod. produttore
KI87VVFE1
Produttore
SIZ
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Capacità netta totale dell'unità:
271 l
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Completamente integrato
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Consumo energetico annuo medio:
216 kWh
Capacità utile del congelatore:
70 l
Altezza:
1772 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
541 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Capacità lorda totale:
271 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
201 l
Sistema no-frost:
Nessuno
Profondità:
548 mm
Numero di stelle:
4
Altezza di nicchia:
1775...1775 mm
Arresto della porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
1
Categori di clima:
SN-ST
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
35 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
2
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Capacità di congelamento:
3 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Profondità della nicchia:
550 mm
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
12 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Nessuno
BioFresh / Zona 0 °:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED