Siemens Hausgerate - SIZKI82LADD0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 280L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003930425
Codice prodotto
SIZKI82LADD0
Cod. produttore
KI82LADD0
Produttore
SIZ
Einbau-Kuhlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Turdampfung, Energieeffizienzklasse: D, Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a, Gerausch-Wert: B / 34 dB, Nutzinhalt gesamt: 280 l, Klimaklasse: SN-ST, Design, LED Beleuchtung, Getrennte, elektronische Temperaturregelung, uber LED ablesbar, 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf, Super-Taste: superKuhlen, Ohne Super-Gefrieren, Optische und akustische Warneinrichtung bei geoffneter Tur, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 246 l, 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 2 durchgehender Turabsteller, 5 Turabsteller, Frischhaltesystem, 1 freshBox, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, 1 hyperFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 34 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 2.5 kg, SuperGefrieren: ja, Lagerzeit bei Storung : 18 h, 1 Gefrierfach mit Klappe, Ma?e, Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (Hx B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, 220 - 240 V, Zubehor, 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale


