pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKI42LNSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L Schl

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKI42LNSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L Schl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003699841

Codice prodotto

SIZKI42LNSE0

Cod. produttore

KI42LNSE0

Produttore

SIZ

Einbaukuhlschrank, Energieeffizienzklasse: E, Nutzinhalt gesamt: 187 l, Nutzinhalt Kuhlfacher: 172 l, Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg, Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a, Klimaklasse: SN-ST, SuperGefrieren: ja, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB, Lagerzeit bei Storung : 10 h, Kein Griff, LED Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf, Super-Taste: superKuhlen, Ohne Super-Gefrieren, Akustischer Turalarm,Kuhlteil, 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller, Frischhaltesystem, 1 freshBox, Gefrierteil, 1 Gefrierfach mit Klappe, Geratema?e ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, 220 - 240 V, Zubehor, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale