Siemens Hausgerate - SIZKI42LADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003582440
Codice prodotto
SIZKI42LADD1
Cod. produttore
KI42LADD1
Produttore
SIZ
Einbau-Kuhlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Turdampfung, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: D, Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: A / 27 dB, Nutzinhalt gesamt: 187 l, Klimaklasse: SN-ST, Design, Kein Griff, LED Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf, Super-Taste: superKuhlen, SuperGefrieren: ja, Optische und akustische Warneinrichtung bei geoffneter Tur, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 172 l, 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 durchgehender Turabsteller, 4 Turabsteller, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, Gefrierteil: 1 Gefrierfach mit Klappe, Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Storung : 11 h, Geratema?e ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, 220 - 240 V, Zubehor, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale