Siemens Hausgerate - SIZKI32LADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 147L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003699704
Codice prodotto
SIZKI32LADD1
Cod. produttore
KI32LADD1
Produttore
SIZ
Einbau-Kuhlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Turdampfung, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: D, Nutzinhalt gesamt: 147 l, Nutzinhalt Kuhlfacher: 132 l, Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a, Klimaklasse: SN-ST, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB, Kein Griff, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf, Super-Taste: superKuhlen, SuperGefrieren: ja, Ohne Super-Gefrieren, Optische und akustische Warneinrichtung bei geoffneter Tur, Kuhlteil: 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 hohenverstellbar, Flaschenwelle fur zwei Flaschen, 1 durchgehender Turabsteller, 3 Turabsteller, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, Gefrierteil: 1 Gefrierfach mit Klappe, Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Storung : 11 h, Geratema?e ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (H x B x T): 102.5cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, 220 - 240 V, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale, 1 x Flaschenablage


