Siemens Hausgerate - SIZKI24LNFF1 Einbaukuhlschrank int. 200L. F weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Integrabile
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
4242003845059
Codice prodotto
SIZKI24LNFF1
Cod. produttore
KI24LNFF1
Produttore
SIZ
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Integrabile
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
210 l
Capacità utile del congelatore:
17 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
183 l
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
1221 mm
Larghezza:
541 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza:
90 W
Consumo energetico annuo medio:
189 kWh
Capacità di congelamento:
2 kg/24h
Numero di condensatori:
1
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Profondità:
542 mm
Altezza di nicchia:
1225...1225 mm
Emissione di rumore:
37 dB(A) re 1
Numero di stelle:
4
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Categori di clima:
ST
Distributore di bevande:
no
Profondità della nicchia:
550 mm
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì