Siemens Hausgerate - SIZKG56FPXDA Kuhl-Gefrierkombi 70cm 0G NoFr. 375/108L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 100 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242003876152
Codice prodotto
SIZKG56FPXDA
Cod. produttore
KG56FPXDA
Produttore
SIZ
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
100 W
Capacità netta totale dell'unità:
480 l
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Protezione del dispositivo:
10 A
Consumo energetico annuo medio:
230 kWh
Capacità utile del congelatore:
108 l
Altezza:
1930 mm
Larghezza:
700 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Capacità lorda totale:
554 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
375 l
Profondità:
800 mm
Numero di stelle:
4
Arresto della porta:
Destra
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
42 dB(A) re 1
Capacità di congelamento:
16 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale