Siemens Hausgerate - SIZKG56FPXCA Kuhl-Gefrierkombi 70cm NoFr 0G 375/108L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 100 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242003881156
Codice prodotto
SIZKG56FPXCA
Cod. produttore
KG56FPXCA
Produttore
SIZ
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
100 W
Capacità netta totale dell'unità:
480 l
Colore di fondo porta:
Nero
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Consumo energetico annuo medio:
184 kWh
Capacità utile del congelatore:
108 l
Altezza:
1930 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
700 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Capacità lorda totale:
483 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
251 l
Sistema no-frost:
Nessuno
Profondità:
800 mm
Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:
124 l
Numero di stelle:
4
Arresto della porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
3
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
42 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
2
Capacità di congelamento:
10.5 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED