pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG49EAICA KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G 302/117L C

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG49EAICA KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G 302/117L C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 90 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003873328

Codice prodotto

SIZKG49EAICA

Cod. produttore

KG49EAICA

Produttore

SIZ

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

90 W

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di condensatori:

1

Consumo energetico annuo medio:

304 kWh

Capacità utile del congelatore:

117 l

Altezza:

2010 mm

Tensione:

220...240 V

Classe di efficienza energetica (2010/30 / UE):

C

Larghezza:

700 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Capacità lorda totale:

422 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

302 l

Sistema no-frost:

Nessuno

Profondità:

650 mm

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

3

Capacità di congelamento:

15 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Profondità della nicchia:

0 mm

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

44 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED