Siemens Hausgerate - SIZKG39VVIEA Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E inox-an

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 90 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242003873649
Codice prodotto
SIZKG39VVIEA
Cod. produttore
KG39VVIEA
Produttore
SIZ
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
90 W
Capacità netta totale dell'unità:
342 l
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Protezione del dispositivo:
10 A
Consumo energetico annuo medio:
233 kWh
Capacità utile del congelatore:
94 l
Altezza:
2010 mm
Larghezza:
600 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Capacità lorda totale:
347 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
249 l
Sistema no-frost:
Nessuno
Profondità:
650 mm
Numero di stelle:
4
Arresto della porta:
Destra
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Capacità di congelamento:
7 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Profondità della nicchia:
0 mm
Segnalazione guasto:
Senza segnale
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Termometro vano frigorifero:
Digitale