Siemens Hausgerate - SIZKG39NVWDC Kuhl-Gefrierkombi 60cm NoFr 0G 279/89L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 100 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242003879429
Codice prodotto
SIZKG39NVWDC
Cod. produttore
KG39NVWDC
Produttore
SIZ
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
100 W
Capacità netta totale dell'unità:
368 l
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Consumo energetico annuo medio:
191 kWh
Capacità utile del congelatore:
89 l
Altezza:
2030 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
600 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
279 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
660 mm
Numero di stelle:
4
Arresto della porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
2
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
36 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
3
Capacità di congelamento:
10 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
13 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED