Siemens Hausgerate - SIZKG39NAXCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 0G 260/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore di fondo porta - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4242003903452
Codice prodotto
SIZKG39NAXCF
Cod. produttore
KG39NAXCF
Produttore
SIZ
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore di fondo porta:
Nero
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Consumo energetico annuo medio:
162 kWh
Capacità utile del congelatore:
103 l
Altezza:
2030 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
600 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Capacità lorda totale:
399 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
260 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
665 mm
Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:
0 l
Numero di stelle:
4
Arresto della porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
2
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
35 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
3
Capacità di congelamento:
10 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
15 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED