Siemens Hausgerate - SIZKG39E8XBA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 90 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242003890806
Codice prodotto
SIZKG39E8XBA
Cod. produttore
KG39E8XBA
Produttore
SIZ
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
90 W
Capacità netta totale dell'unità:
343 l
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Capacità utile del congelatore:
94 l
Altezza:
2010 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
600 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
B
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
249 l
Sistema no-frost:
Frigorifero
Profondità:
650 mm
Numero di stelle:
4
Arresto della porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
2
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
3
Capacità di congelamento:
14 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
18 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED