Siemens Hausgerate - SIZKA93GAIEP SbS NoFr IceM Festwasseranschl. Wassersp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)
Posizione del congelatore - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 240 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242003867013
Codice prodotto
SIZKA93GAIEP
Cod. produttore
KA93GAIEP
Produttore
SIZ
Modello:
Side-by-side (disposizione affiancata)
Posizione del congelatore:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
240 W
Capacità netta totale dell'unità:
531 l
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50/60 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Consumo energetico annuo medio:
323 kWh
Capacità utile del congelatore:
191 l
Altezza:
1787 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
908 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Capacità lorda totale:
598 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
369 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
707 mm
Numero di stelle:
4
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
1
Produttore di ghiaccio automatico:
sì
Emissione di rumore:
42 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
2
Capacità di congelamento:
13 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
8 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED