Siemens Hausgerate - SIZHZ541000 Backblech emaillert grau (Backwagen)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra da forno
Adatto per gruppo fornelli - sì
Adatto per apparecchi a microonde - no
Con maniglia - no
Colore base - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4242003813331
Codice prodotto
SIZHZ541000
Cod. produttore
HZ541000
Produttore
SIZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra da forno
Adatto per gruppo fornelli:
sì
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Con maniglia:
no
Colore base:
Grigio
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
sì
Adatto per dispositivi da incasso:
sì
Lunghezza:
455 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
30 mm


