Siemens Hausgerate - SIZHR776G1B1 Einbaubackrohr 4D 19BA Dampff. Pyrolyse

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003702626
Codice prodotto
SIZHR776G1B1
Cod. produttore
HR776G1B1
Produttore
SIZ
Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, Hei?luft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Garen mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Warmen + Dampf, 4D Hei?luft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C, Garraumvolumen: 71 l, Einschubebenen: 5, Auszug nachrustbar, activeClean fahig, Design, touchControl-Bedienung, Garraum: Email anthrazit, Reinigung, activeClean, humidClean Reinigungshilfe, Vollglas-Innentur, Komfort, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa), TFT-Full-Touchdisplay Plus, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle, Klapptur, Backofentur mit Soft Close, gedampftes Offnen, gedampftes Offnen, cookControl Pro, Schnellaufheizung, coolStart, Manueller Dampfsto?, 3 unterschiedliche Dampfzugaben moglich: stark, mittel, gering, abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, Leeranzeige Wassertank, Externe Dampferzeugung, Kuhlgeblase, Home Connect, Zubehor: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, Sehr geringe Fenstertemperatur, Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung, 4-fache Turverglasung, Turverriegelung mechanisch, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentur Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter, Lange des Anschlusskabels: 120 cm, Nennspannung: 220 - 240 V, Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW, Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D), Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh, Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh, Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l, Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm, Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm