Siemens Hausgerate - SIZHK9R3A220 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA EcoClean ZwK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di energia fornello - Corrente
Tipo di energia forno - Corrente
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura - Alogena
Potenza - 10800 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242003807330
Codice prodotto
SIZHK9R3A220
Cod. produttore
HK9R3A220
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di energia fornello:
Corrente
Tipo di energia forno:
Corrente
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:
Alogena
Potenza:
10800 W
Tipo di costruzione:
Altri
Valvola a termocoppia:
no
Larghezza:
600 mm
Colore base:
Bianco
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
220...240 V
Protezione del dispositivo:
16 A
Altezza:
850 mm
Profondità:
600 mm
Modello di piano di cottura:
Vetro ceramica
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Numero di piastre di cottura normale:
0
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Numero di piastre di cottura automatiche:
0
Con zona a bicircuito:
sì
Con piastra di cottura:
sì
Con piastra di copertura per il piano di cottura:
no
Calore superiore / inferiore:
sì
Aria calda:
sì
Aria di circolazione:
sì
Funzionamento multifunzione:
sì
Funzionamento combinato con forno a microonde:
no
Cottura a vapore:
no
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Tipo di forno:
A battente
Numero di locali interni:
1
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso:
0.98 kWh
Consumo energetico per ciclo di aria calda:
0.79 kWh
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):
0.98 kWh
Capacità utile:
66 l
Consumo di energia (convezione / aria calda):
0.79 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
95.2
Pulizia del forno:
Nessuno
Dimensione / Taglia / Forma:
Grande (65L o maggiori)