Siemens Hausgerate - SIZHERDSET PYRO_IND E-Herd Set: HE273ABS1 + EY645CXB1E + HZ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002923985
Codice prodotto
SIZHERDSET PYRO_IND
Cod. produttore
HERDSET PYRO_IND
Produttore
SIZ
Bauform:Einbaugerat, Bauart:einbaufahig, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Hohe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhohe:600...604 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ausfuhrung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:Induktion, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Ober-/Unterhitze, Hei?luft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausfuhrung:Schwenktur, Anzahl der Innenraume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,99 kWh, Energieverbrauch pro Hei?luft-Zyklus:0,81 kWh, Nutzinhalt:71 l, Energieverbrauch (pyrolytische Selbstreinigung):4,8 kWh, Energieeffizienzindex (EEI):95,3, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Gro?e:gro? (65 l und gro?er)


